Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Laufrolle Classic, Bodenschutzrolle, 100 cm x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-129-632
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     129632
EAN/GTIN:
     4055661017115
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevliesteppich
Öl-Aufsaugtuch
Ölbindetuch
Ölbindevlies
DENSORB Laufrolle Classic, Bodenschutzrolle, 100 cm x 50 m
  • Vermeidung von Unfällen und Reinigungskosten
  • nehmen nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf und halten sie fest
  • Lauf- und Fahrwege bleiben sauber und rutschfrei
  • Verunreinigungen wie z. B. Ölspuren werden nicht in andere Bereiche getragen
  • Die Farbgebung verbirgt eingebrachte Verschmutzungen
  • Ermüdung durch langes Stehen wird deutlich reduziert
  • schadstofffrei, geruchsneutral und staubbindend: für sauberes Arbeiten und ein angenehmes Arbeitsklima
  • mit sauberen Schnittkanten: einfach und schnell verlegt, ohne Stolperfallen
  • besonders saugstark
  • im Gegensatz zu Produkten aus reinen Kunstfasern, nimmt dieses Material auch wässrige Lösungen sehr gut und schnell auf
  • aus Recycling-Fasern hergestellt, lösemittelbeständig
  • gute Abriebfestigkeit, für normale Beanspruchung geeignet
Technische Daten:
  • Anwendung: Universal
  • Format: Rollen
  • Länge außen [mm]: 50000
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Maße außen L x B [mm]: 50000 x 1000
  • Durchmesser außen [mm]: 400
  • Flächengewicht [g/m²]: 400
  • Aufnahmevermögen: hoch
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 150
  • Farbe: mehrfarbig
  • Perforation: nein
  • Anzahl Lagen: 1-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Merkmale Bindevlies: für langandauernde Anwendungen, begehbar/befahrbar, für große Flächen, staubbindend
  • Zulassung / Zertifikat: recycelt, eco friendly
  • Typ: Classic, Rollen
  • Inhaltsmenge: 1
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 19,051
Weitere Informationen:
Länge Außen:
50000 mm
Breite Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
2 mm
Durchmesser Außen:
400 mm
Aufnahmekapazität:
150 Liter / VE
Farbe:
mehrfarbig
Gewicht:
19,051 kg
Weitere Suchbegriffe: öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Laufmatte, Absorptionsmatten, Bindemittel für ausgelaufene Flüssigkeiten, DENSORB Matten, Saugmatte, Malervlies, Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,59*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 259,84*
€ 309,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 258,12*
€ 307,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 240,83*
€ 286,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 225,13*
€ 267,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 210,59*
€ 250,60
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
256716
ab € 118,11*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.