|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 420HK-129-349 Herst.-Nr.: 129349 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Set mit 4 Sockelfüßen für Behälter, Sockelfüße für Streugutbehälter, auch zum Transport des Behälters per Gabelstapler oder Hubwagen geeignet. Weitere Informationen:  |  | Typ: | SB 10/20 | Version: | mit 4 Sockelfüßen | Breite außen mm: | 675 | Tiefe außen mm: | 390 | Höhe außen mm: | 120 | Oberfläche: | verzinkt | Werkstoff: | Stahl | Ex-Schutz-Version: | Nein | Garantie: | 5 Jahre Garantie | Qualität: | Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert. | Individualität: | Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte. | Hinweis zur Lieferung: | Lieferung erfolgt Frei Haus. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Untergestelle, Transporthilfen, Transportsockel |
|  |  |
| |