Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter SB 200-O, Polyethylen, 200 l, Entnahmeöffnung, Deckel gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-129-347
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     129347
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streugutbehälter SB 200-O aus Polyethylen (PE), 200 Liter Volumen, Entnahmeöffnung, gelber Deckel
  • Die Streugutbehälter von DENIOS bieten viele funktionale Details
  • stabiler und witterungsbeständiger Streugutbehälter aus Polyethylen (PE)
  • korrosionsfrei und schlagfest
  • Deckel leicht und ohne Werkzeug zu demontieren
  • abschließbarer Behälter (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
  • mit Entnahmeöffnung
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 200
  • Farbe: grau
  • Deckelfarbe: gelb
  • Version: mit Entnahmeöffnung
  • Breite außen [mm]: 975
  • Tiefe außen [mm]: 705
  • Höhe außen [mm]: 665
  • Werkstoff: LDPE
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Gewicht [kg]: 23
Weitere Informationen:
Breite Außen:
975 mm
Tiefe Außen:
705 mm
Höhe Außen:
665 mm
Breite Innen:
730 mm
Tiefe Innen:
450 mm
Höhe Innen:
490 mm
Volumen:
200 l
Auffangvolumen:
200 l
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: streugut-behälter 200l, streugut behälter, streugutbehälter denios, Streugutbox, Streugutkiste, Kunststoffbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,33*
€ 525,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,04*
€ 518,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,92*
€ 502,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,36*
€ 490,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,09*
€ 445,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129348
ab € 64,60*
Zubehör
Denios
129349
ab € 53,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.