Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Leitfähiges Fass aus Polyethylen (PE), mit 2 Tragegriffen, 75 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitfähiges Fass aus Polyethylen (PE), mit 2 Tragegriffen, 75 Liter Volumen, Abbildung zeigt Gruppenbild
Leitfähiges Fass aus Polyethylen (PE), mit 2 Tragegriffen, 75 Liter Volumen, Abbildung zeigt Gruppenbild
Leitfähiges Fass aus Polyethylen (PE), mit 2 Tragegriffen, 75 Liter Volumen
Leitfähiges Fass aus Polyethylen (PE), mit 2 Tragegriffen, 75 Liter Volumen
Artikel-Nr.:
     420HK-129-136
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     129136
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Wasserdichtes Fass
Produktbeschreibung:
Leitfähiges Fass aus Polyethylen (PE), mit 2 Tragegriffen, 75 Liter Volumen, Die sichere Lösung zur Vermeidung von statischen Aufladungen beim Handling von festen und pastösen Stoffen.
  • UN-X-Zulassung für Verpackungsgruppen I, II, III
  • mit 2 Tragegriffen
  • ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für feste Stoffe wie z.B. Pulver oder Pasten und für Flüssigkeiten, die nicht in eine Gefahrenklasse fallen
  • beständig gegen viele Säuren und Laugen
  • luft- und wasserdicht, stapelbar
  • ist originalitätssicher zu verplomben
  • schnell verschließbar durch Schraubdeckelverschluss mit integrierter Gummidichtung
  • qualitativ hochwertiges Kunststoff-(HD-PE)- Gebinde
  • glatte Innenwand zur leichten Reinigung
  • Rollrippen schützen vor Beschädigungen
  • temperaturbeständig von -20 Grad bis +80 Grad C
  • Farbe: schwarz
Technische Daten:
  • Volumen: 75 l
  • Durchmesser Fass: 410 mm
  • Durchmesser Öffnung: 350 mm
  • Höhe: 685 mm
  • max. Bruttogewicht: 85 kg
Abb. zeigt Gruppenbild.
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Handgriffen
Typ:
SWH-L 75
Breite außen mm:
410
Tiefe außen mm:
410
Höhe außen mm:
680
Inhalt l:
75 l
Volumen l:
75
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Ex-Schutz-Version:
Nein
Einsatzbereich:
Fass leitfähig
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Behälter, Deckelfässer, Kunststoff-Fässer, Lagerbehälter, Leitfähige Fässer, Rundfässer, Superweithalsfässer, Plastikfässer, Plastikfass, Kunststoff-Fass, Rundfass, Superweithalsfass, Deckelfass, Leitfähiges Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitfähiges Fass aus Polyethylen (PE), 26 Liter Volumen, Abbildung zeigt Gruppenbild
Denios
129134
ab € 54,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG