Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Weithalsfass WH 55, aus Polyethylen (PE), 55 Liter Volumen, weiß-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsfass WH 55, aus Polyethylen (PE), 55 Liter Volumen, weiß-rot, Abbildung zeigt Gruppenbild
Weithalsfass WH 55, aus Polyethylen (PE), 55 Liter Volumen, weiß-rot, Abbildung zeigt Gruppenbild
Weithalsfass WH 55, aus Polyethylen (PE), 55 Liter Volumen, weiß-rot
Artikel-Nr.:
     420HK-129-126
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     129126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
superweithalsfass 55 liter
Produktbeschreibung:
Weithalsfass WH 55, aus Polyethylen (PE), 55 Liter Volumen, weiß-rot
  • mit UN-X-Zulassung für Verpackungsgruppen I,II und III
  • zur Aufbewahrung fester Stoffe, z.B. Pulver oder Pasten und für Flüssigkeiten ohne Gefahrenklasse
  • aus Polyethylen (PE-HD) in weiß/rot
  • Schraubdeckelverschluss mit Gummidichtung
  • glatte Innenwände, außen mit Rollrippen zum Schutz
  • verplombar und lebensmittelrechtlich unbedenklich
  • luft- und wasserdicht
  • mit Handgriffen
Technische Daten:
  • Maße (ø x H): 410 x 520 mm
  • Öffnung (ø): 280 mm
  • Volumen: 55 l
  • max. Bruttogewicht: 66 kg
  • Gewicht: ca. 2,5 kg
Abb. zeigt Gruppenbild.
Weitere Informationen:
Ausstattung:
ja
Typ:
WH 55
Breite außen mm:
410
Tiefe außen mm:
410
Höhe außen mm:
520
Inhalt l:
55 l
Volumen l:
55
Farbe:
weiß / rot
Werkstoff:
Kunststoff
Ex-Schutz-Version:
Nein
Einsatzbereich:
Weithalsfass
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: weithalsfass denios, Kunststoff-Behälter, Deckelfässer, Kunststoff-Fässer, Lagerbehälter, Rundfässer, Weithalsfässer, Plastikfässer, Plastikfass, Kunststoff-Fass, Rundfass, Deckelfass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weithalsfass WH 10, aus Polyethylen (PE), 10,4 Liter Volumen, weiß-rot
Denios
179656
ab € 19,59*
Ähnlich
Weithalsfass WH 15, aus Polyethylen (PE), 15 Liter Volumen, weiß-rot, Abbildung zeigt Gruppenbild
Denios
129123
ab € 18,59*
Ähnlich
Weithalsfass WH 20, aus Polyethylen (PE), 20 Liter Volumen, weiß-rot, Abbildung zeigt Gruppenbild
Denios
129124
ab € 19,87*
Ähnlich
Weithalsfass WH 26, aus Polyethylen (PE), 26 Liter Volumen, weiß-rot, Abbildung zeigt Gruppenbild
Denios
129125
ab € 23,87*
Ähnlich
Weithalsfass WH 3, aus Polyethylen (PE), 3,6 Liter Volumen, weiß-rot
Denios
179655
ab € 8,86*
Ähnlich
Weithalsfass WH 42, aus Polyethylen (PE), 42 Liter Volumen, weiß-rot
Denios
179657
ab € 34,66*
Ähnlich
Weithalsfass WH 6, aus Polyethylen (PE), 6,4 Liter Volumen, weiß-rot, Abbildung zeigt Gruppenbild
Denios
129122
ab € 10,14*
Ähnlich
Weithalsfass WH 68, aus Polyethylen (PE), 68 Liter Volumen, weiß-rot, Abbildung zeigt Gruppenbild
Denios
129128
ab € 38,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG