Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gitterbox inklusive Gitterboxwanne GW-Z aus Polyethylen (PE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbox inklusive Gitterboxwanne GW-Z aus Polyethylen (PE), Abbildung ähnlich
Gitterbox inklusive Gitterboxwanne GW-Z aus Polyethylen (PE), Abbildung ähnlich
5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     420HK-129-049
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     129049
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffwannen
Bodenwannen
Gitterboxen
Gitterbox-Wannen
Produktbeschreibung:
Gitterbox inklusive Gitterboxwanne GW-Z aus Polyethylen (PE)
  • EURO-Gitterbox gemäß DIN 15155
  • 1 Längswand mit 2 Klappen und 2 Tafeln
  • Lackierung in grau
  • inkl. Gitterboxwanne
  • mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (Z) Nr. Z-40.22- 55 des DIBt
  • stabile Konstruktion mit guter Stoß-/ Schlagfestigkeit auch bei großen Temperaturschwankungen
  • Auffangwanne mit hoher chemischer Beständigkeit aus Polyethylen
  • Lichtbeständigkeit durch UV-Stabilisierung
Technische Daten:
  • Maße (B x T x H): 1200 x 800 x 970 mm
  • Füllhöhe: 800 mm
  • Traglast: 1500 kg
  • Auffangvolumen: 130 Liter
  • Gewicht: ca. 60 kg
Abb. ähnlich.
Weitere Informationen:
Ausstattung:
inkl. Gitterboxwanne Typ GW-Z
Typ:
GW-Z
Version:
inklusive Gitterboxwanne
Breite außen mm:
1240
Tiefe außen mm:
835
Höhe außen mm:
970
Auffangvolumen l:
130
Auffangvolumen l pro Wanne:
130
Oberfläche:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff Auffangwanne:
Polyethylen
Ex-Schutz-Version:
Nein
Garantie:
5 Jahre Garantie
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,59*
€ 349,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,57*
€ 316,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,05*
€ 307,08
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gitterbox-Abdeckung aus Polyethylen (PE), Abbildung zeigt Anwendungsbeispiel
Denios
106176
ab € 90,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG