Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevlies-Kissen, Ausführung Universal, 25 x 25 cm, 30 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-123-134
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     123134
EAN/GTIN:
     4055661016941
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Universalbindemittel Aufsaug-Kissen zum Aufnehmen von Leckagen, 25 x 25 cm, 30 Stück
  • Zur Aufnahme von herabtropfenden Flüssigkeiten unter Rohren, Ventilen, Hydraulikleitungen, Flanschen, Verbindungsstellen und Fasshähnen
  • Ein spezielles Polypropylen als Füllstoff sorgt für ein besonders gutes Aufnahmevermögen
  • Einmal aufgesaugte Flüssigkeiten sind zuverlässig gebunden und lassen sich leicht entsorgen
  • Ideal zum Dauereinsatz, z. B. bei der Abfüllung
  • Eine besonders flexible Form sorgt für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Besonders hohe Aufnahmekapazität
  • Perfekt für den dauerhaften Einsatz überall da, wo oft Tropfmengen aufgefangen werden müssen, z. B. an leckageanfälligen Maschinen oder bei der Abfüllung
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
  • DENSORB Fein-Faser-Sorbents-Kissen
  • infolge günstiger Abmessungen ideal einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen
  • als Unterlage bei alltäglichen Reparaturen
  • eingelegtes Saugkissen adsorbiert die Flüssigkeit und hält diese sicher fest
  • zur Adsorption von Öl, Wasser, Kühl- und Reinigungsflüssigkeiten
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 49
  • Anwendung: Universal
  • Format: Kissen
  • Breite außen [mm]: 250
  • Länge außen [mm]: 250
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: grau
  • Merkmale Bindevlies: kaschierende Farbe
  • Anzahl VE pro Palette: 32
  • Verpackungseinheit (VE): 30 Stück
  • Maße außen L x B [mm]: 250 x 250
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Gewicht pro VE [kg]: 6.81
  • Inhaltsmenge: 30
Weitere Informationen:
Länge Außen:
250 mm
Breite Außen:
250 mm
Aufnahmekapazität:
49 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Gewicht:
0,227 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Saugkissen, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, denios universal kissen sorbent, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Bindevlieskissen, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel, Saugpolster, Polster, Universal Kissen, Universal Aufsaugtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 3,22534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,47*
€ 148,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,73*
€ 146,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,80*
€ 140,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,34*
€ 133,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,76*
€ 115,14
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
123130
ab € 93,93*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.