Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevlies-Kissen, Ausführung Öl, 25 x 25 cm, 30 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-123-132
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     123132
EAN/GTIN:
     4055661012615
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Ölbindemittel Aufsaug-Kissen zum Aufnehmen von Leckagen, 25 x 25 cm, 30 Stück
  • Zur Aufnahme von herabtropfenden Flüssigkeiten unter Rohren, Ventilen, Hydraulikleitungen, Flanschen, Verbindungsstellen und Fasshähnen
  • Ein spezielles Polypropylen als Füllstoff sorgt für ein besonders gutes Aufnahmevermögen
  • Einmal aufgesaugte Flüssigkeiten sind zuverlässig gebunden und lassen sich leicht entsorgen
  • Ideal zum Dauereinsatz, z. B. bei der Abfüllung
  • Eine besonders flexible Form sorgt für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Besonders hohe Aufnahmekapazität
  • Perfekt für den dauerhaften Einsatz überall da, wo oft Tropfmengen aufgefangen werden müssen, z. B. an leckageanfälligen Maschinen oder bei der Abfüllung
  • Nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • Auch im gesättigten Zustand auf Wasser schwimmfähig
  • Aufgrund der wasserabweisenden Auslegung perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
  • Zuverlässige Aufnahme von z. B. Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierten Lösungsmitteln u. v. m
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 49
  • Anwendung: Öl
  • Format: Kissen
  • Breite außen [mm]: 250
  • Länge außen [mm]: 250
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: weiß
  • Anzahl VE pro Palette: 32
  • Verpackungseinheit (VE): 30 Stück
  • Maße außen L x B [mm]: 250 x 250
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Gewicht pro VE [kg]: 6.81
  • Inhaltsmenge: 30
Weitere Informationen:
Länge Außen:
250 mm
Breite Außen:
250 mm
Aufnahmekapazität:
49 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,227 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Saugkissen, Öl-Sperren, Ölsperren, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, bindevlies-kissen öl, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Saugpolster, Polster, Ölkissen, Adsorptionsmittel, Bindemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 100,66*
€ 129,23*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,29*
€ 133,75*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 133,75*
€ 159,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 130,94*
€ 155,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,79*
€ 152,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,38*
€ 142,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,29*
€ 124,11
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 3,47634* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.