Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DENSORB Bindevliesmatten in Schalen, "Universal", Schale 25 Matten, 54 x 41 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DENSORB Bindevliesmatten in Schalen, "Universal", Schale 25 Matten, 54 x 41 cm, Abbildung zeigt Gruppenbild
DENSORB Bindevliesmatten in Schalen, "Universal", Schale 25 Matten, 54 x 41 cm, Abbildung zeigt Gruppenbild
DENSORB Bindevliesmatten in Schalen, "Universal", Schale 25 Matten, 54 x 41 cm
DENSORB Bindevliesmatten in Schalen, "Universal", Schale 25 Matten, 54 x 41 cm
Artikel-Nr.:
     420HK-123-116
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     123116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Öl Kissen
Öl-Aufsaugtuch
Ölbindevlies
öl-aufsaugtuch denios
Produktbeschreibung:
DENSORB Bindevliesmatten in Schalen, Ausführung "Universal", Schale mit 25 Matten, 54 x 41 cm,
  • zum Auffangen von Öl, Wasser, Kühl- und Lösungsmitteln z.B. unter Maschinen, Motoren, Transportbändern und an anderen engen Stellen
  • selbst wenn die Matte einmal getränkt sein sollte, bleibt der Boden sauber, denn die Wanne fängt die Flüssigkeit sicher auf
Technische Daten:
  • Maße Matten L x B: 54 x 41 cm
  • Maße Schalen (B x T x H): 60 x 46 x 5 cm
  • Verpackungseinheit: 1 Schale + 25 Matten
  • Aufnahmekapazität Öl: 19 l/VE
Abb. zeigt Gruppenbild.
Weitere Informationen:
Ausstattung:
1 Schale mit 25 Matten
Aufnahmekapazität l/VE:
19
Ex-Schutz-Version:
Nein
Gesamtbreite mm:
460
Gesamthöhe mm:
50
Gesamtlänge mm:
600
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevliese, DENSORB, Industriebindevliese, Mattenschalen, Öl-Bindemittel, Sicherheitsmatten, Sorbents
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,45*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matten zum Nachfüllen für 54 x 41 cm Schalen, 25 Stück, Abbildung zeigt Gruppenbild
Denios
123117
ab € 38,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG