Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschaufel aus Polypropylen (PP), Schaufelgröße 110 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-119-237
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     119237
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschaufel
Kunststoffschaufel
Schaufel
Abfüllschaufel
Handschaufel aus Polypropylen (PP), Schaufelgröße 110 x 250 mm
  • zur Verteilung und Entsorgung des Granulats
  • ergonomisch geformt
  • leicht und robust
  • aus hochwertigem, UV-stabilisiertem Kunststoff
  • glatte Oberflächen für die leichte Reinigung
  • mit antistatischem Additiv
  • geräuscharm bei der Arbeit mit Schüttgütern
  • ideal für den robusten Einsatz in Chemie und Industrie
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • unzerbrechlich und leicht zu reinigen
  • aus chemikalienbeständigem Polypropylen (PP)
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 250
  • Breite außen [mm]: 110
  • Tiefe außen [mm]: 150
  • Höhe außen [mm]: 250
  • Format: Zubehör
  • Gewicht [kg]: 0,092
Weitere Informationen:
Länge Außen:
250 mm
Breite Außen:
110 mm
Tiefe Außen:
150 mm
Höhe Außen:
250 mm
Gewicht:
0,092 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
119236
ab € 24,32*
Ähnlich
Denios
119235
ab € 58,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.