Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stahlfass mit UN-Zulassung, 216 Liter, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Stahlfass mit UN-Zulassung, 216 Liter, blau
Artikel-Nr.:
     420HK-117-976
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     117976
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Spundfass
Sickenspundfass
Spundfass
Spundloch Stahlfass
Produktbeschreibung:

Stahlfass mit UN-Zulassung, 216 Liter, blau
  • mit UN-Zulassung 1A1/X1.6/250/.../D/BAM...
  • mit 3/4"- und 2"-Tri-Sure Spundverschraubung
  • innen roh und außen lackiert in blau (RAL 5010)
Technische Daten:
  • Durchmesser: 575 mm
  • Höhe: 880 mm
  • Volumen: 216 Liter
  • Gewicht: 19 kg
Weitere Informationen:
Ausstattung:
3/4" und 2" Spundverschraubung
Breite außen mm:
575
Höhe außen mm:
880
Inhalt l:
200 l
Volumen l:
205
Farbe:
blau
Werkstoff:
Stahl lackiert
Gewicht kg:
19 kg
UN-Zulassung:
1A1/X1.6/250...
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus (DAP).
Weitere Suchbegriffe: Stahlblech-Spundfass, kunststoff spundfass, Stahlfässer, Spundlochfässer, Sickenfässer, Transportbehälter, Stahlfass, Spundlochfass, Sickenfass, Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,83*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
173865
ab € 81,54*
Zubehör
Denios
129141
ab € 168,90*
Zubehör
Denios
181981
ab € 32,58*
Zubehör
Denios
181982
ab € 32,54*
Zubehör
Denios
181980
ab € 32,63*
Zubehör
Denios
129137
ab € 32,54*
Zubehör
Denios
114743
ab € 49,45*
Zubehör
Denios
186543
ab € 98,41*
Zubehör
Denios
157635
ab € 101,38*
Zubehör
Denios
157634
ab € 102,18*
Zubehör
Denios
157638
ab € 102,18*
Zubehör
Denios
164366
ab € 73,15*
Zubehör
Denios
165242
ab € 179,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG