Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ASF-Behälter mit Bodenauslauf, 1000 Liter Volumen, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASF-Behälter mit Bodenauslauf, 1000 Liter Volumen, feuerverzinkt
ASF-Behälter mit Bodenauslauf, 1000 Liter Volumen, feuerverzinkt
ASF-Behälter mit Bodenauslauf, 1000 Liter Volumen, feuerverzinkt
ASF-Behälter mit Bodenauslauf, 1000 Liter Volumen, feuerverzinkt
5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     420HK-117-958
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     117958
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ASF-Behälter
asf-behälter denios

Produktbeschreibung:
ASF-Behälter mit Bodenauslauf, 1000 Liter Volumen, feuerverzinkt, mit UN-Zulassung, ideal zur Sammlung und zum Transport von Flüssigkeiten, feuerverzinkter Behälter in einwandiger Bauweise, ohne Einschränkung von Flammpunkt und Wassergefährdungsklasse für, den Transport erlaubt, aktive Lagerung ist erlaubt für Stoffe mit Flammpunkt >55°C bis einschließlich WGK 2, bei Stoffen der WGK 3 ist grundsätzlich eine zusätzliche Auffangwanne erforderlich, eine passive Lagerung ist erlaubt, Bodenauslauf mit Kugelkalotte mit 3" Anschluss und 2" Absperrarmatur, Oberboden mit Mannloch NW 400 und 1/2" Sicherheitsventil, einwandige Behälter müssen über einer Auffangwanne gelagert werden. Maße (B x T x H): 1230 x 1030 x 1600 mm, Volumen: 1000 l, Gewicht: 285 kg Eigengewicht.

Weitere Informationen:
Typ:
ASF 1000-MV
Version:
mit Bodenauslauf
Breite außen mm:
1230
Tiefe außen mm:
1030
Höhe außen mm:
1600
Inhalt l:
1000 l
Volumen l:
1000
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht kg:
285 kg
Ex-Schutz-Version:
Nein
Gabeltaschen B x T mm:
180 x 80
Garantie:
5 Jahre Garantie
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: Entsorgungstanks, Flüssigkeitstanks, Sicherheitsbehälter, Flüssigkeitsentsorgungen, Spezialsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.468,98*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASF-Behälter mit Bodenauslauf, 445 Liter Volumen, feuerverzinkt
Denios
117956
€ 1.367,19*
Ähnlich
ASF-Behälter mit Bodenauslauf, 800 Liter Volumen, feuerverzinkt
Denios
117957
€ 1.434,56*
Ähnlich
ASP-Behälter zur Sammlung und zum Transport, 240 Liter Volumen, feuerverzinkt, Abbildung ähnlich
Denios
117962
€ 701,05*
Ähnlich
ASP-Behälter zur Sammlung und zum Transport, 600 Liter Volumen, feuerverzinkt, Abbildung ähnlich
Denios
117964
€ 829,03*
Ähnlich
ASP-Behälter zur Sammlung und zum Transport, 800 Liter Volumen, feuerverzinkt
Denios
117965
€ 890,38*
Ähnlich
ASP-Behälter zur Sammlung/Transport von leeren Spraydosen, 800 l, feuerverzinkt
Denios
208417
€ 951,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG