Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gefahrgutcontainer IBC mit Kunststoff-Palette, 1000 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Gefahrgutcontainer IBC mit Kunststoff-Palette, 1000 Liter Volumen
Artikel-Nr.:
     420HK-117-828
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     117828
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
Produktbeschreibung:

Gefahrgutcontainer IBC mit Kunststoff-Palette, 1000 Liter Volumen, Breite 1000 mm, Öffnung 150 mm
  • mit Zulassung UN31HA1/Y/.../D/BAM/12260
  • aus Polyethylen (HD-PE) mit verzinktem Stahlrohrrahmen (innen und außen verzinkt) als Transportschutz
  • spannungsrissbeständig und UV-stabilisiert
  • für die Lagerung im Freien
  • Schraubdeckel (ø 150 mm) mit Druckausgleichsvorrichtung
  • Auslauföffnung (ø 48 mm, DIN 61/31), plombierbar
  • großflächige Tafel für Beschriftungen
  • mit Kufenpalette aus Kunststoff zum sicheren Transport
  • integrierter Auslaufhahn Durchmesser 50 mm (Dichtungsmaterial: Viton - Beständigkeit bitte mit Sicherheitsdatenblatt des Lagermediums überprüfen!)
  • mit Auslaufbogen NW 50, mit S 60 x 6 Innengewinde und S 60 x 6 Außengewinde
Technische Daten:
  • Volumen: 1000 Liter
  • Maße außen (L x B): 1200 x 1000 mm
  • Höhe: 1163 mm
  • Durchmesser Einfüllöffnung: 150 mm
  • UN-Zulassung: 31HA1/Y/.../D/BAM12260
Abb. ähnlich.
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Auslaufventil (fest)
Version:
Gefahrgut / PE-Palette
Breite außen mm:
1200
Tiefe außen mm:
1000
Höhe außen mm:
1190
Volumen l:
1000
Werkstoff:
Polyethylen (HDPE)
UN-Zulassung:
31HA1/Y/.../D/BAM12260
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus (DAP).
Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, ibc-behälter gefahrgut, ibc-behälter, ibc-container 1000l, Gefahrguttransporte, Gefahrgutcontainer, GGVS, Kunststoff-Behälter, Chemikalientank, Chemikalientanks, IBC, KTC, Lagerbehälter, Lagertank, Lagertanks, PE-Behälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,18*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,81*
€ 528,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,51*
€ 518,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,18*
€ 483,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
185786
ab € 77,55*
Zubehör
Denios
136140
ab € 364,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.