Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Einlegewanne für Gefahrstoffschränke mit Einlegeböden, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-116-939
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116939
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
asecos Polyethylen-Einlegewanne für Gefahrstoffschränke mit Einlegeböden, schwarz
  • Einlegewannen als Schutz vor Korrosion bei aggressiven Gefahrstoffen
  • leichtes und sicheres Entfernen von Leckagen
  • Einlegwanne aus PE
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 998 x 390 x 40
  • Auffangvolumen [l]: 15
  • Gewicht [kg]: 1,338
Weitere Informationen:
Breite Außen:
998 mm
Tiefe Außen:
390 mm
Höhe Außen:
40 mm
Auffangvolumen:
15 l
Gewicht:
1,338 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,36*
€ 64,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,66*
€ 64,48*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,82*
€ 64,52*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,05*
€ 64,94*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,16*
€ 83,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,39*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,35*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.