Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Mobil-Set in robuster Transportbox, Ausführung Spezial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-116-746
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116746
EAN/GTIN:
     4055661013001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Mobil-Set in robuster Transportbox, Ausführung Spezial
  • unverzichtbar für den effektiven Umgang mit Leckagen und Unfällen
  • Notfall-Sets verfügen über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindevlies
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern
  • Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet
  • ideal für den mobilen Einsatz überall da, wo Leckagen auftreten können
  • perfekt geeignet für die Stationierung im Servicewagen, Gabelstapler oder LKW
  • robuste Box mit ergonomischen Tragegriffen
  • ausgestattet mit platzsparendem, zweiflügeligem Deckel
  • stabil und leicht
  • geeignet zur Aufnahme aggressiver Chemikalien
  • nimmt durch hydrophile Auslegung alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • die erste Wahl bei Leckagen, wenn die Art der ausgetretenen Flüssigkeit nicht bekannt ist
  • geeignet für Bereiche, in denen aggressive Chemikalien gelagert oder verarbeitet werden
  • Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Spezial
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 25 Matten 50 x 40 cm, 8 Schlangen 120 x 7,5 cm, 16 Kissen 25 x 25 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 2 Paar Schutzhandschuhe, 2 Entsorgungsbeutel
  • Länge außen [mm]: 810
  • Breite außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 440
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 67
  • Aufnahmevermögen: hoch
Weitere Informationen:
Länge Außen:
810 mm
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
810 mm
Höhe Außen:
440 mm
Aufnahmekapazität:
67 Liter / VE
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Transport-Box, Transportbox, denios bindemittel notfall-set, bindemittel notfall-set, Mobil Set, Bindemittel Transportbox, Leckage Set, Industriebindevlies, Bindemittel für ausgelaufene Flüssigkeiten, Notfall-Set Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel, Sorbent-Bindemittel-Soforthilfe-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 257,03*
€ 319,72*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,12*
€ 349,41*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,41*
€ 415,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,59*
€ 410,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,06*
€ 368,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,04*
€ 359,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,12*
€ 336,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129672
ab € 116,22*
Zubehör
Denios
206980
ab € 179,01*
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,74*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
Zubehör
Denios
147853
ab € 216,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.