Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüll-Set für DENSORB Notfall-Set im Transportwagen B, Ausführung Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-116-653
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116653
EAN/GTIN:
     4055661013117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Nachfüll-Set
Nachfüllset für Bindemittelset
bindemittel nachfüll-set
Nachfüll-Set für DENSORB Notfall-Set im Transportwagen B, Ausführung Universal
  • Nachfüll-Set zum bequemen Auffüllen des jeweiligen Notfall-Sets mit den passenden Bindemitteln
  • Seien Sie für den Notfall vorbereitet: Halten Sie immer ein Nachfüll-Set bereit, um Ihr Notfall-Set umgehend nach einem Einsatz wieder vervollständigen zu können
  • Nachfüll-Set wird im Verpackungskarton geliefert, Aufbewahrungsbehälter nicht im Set enthalten
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet
Technische Daten:
  • Anwendung: Universal
  • Format: Nachfüll-Set für Notfall-Set
  • Bestückung: 40 Matten 37 x 40 cm, 8 Schlangen 120 x 7,5 cm, 4 Kissen 25 x 25 cm, 25 Wischtücher 38 x 40 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 5 Entsorgungsbeutel
  • Länge außen [mm]: 730
  • Breite außen [mm]: 370
  • Höhe außen [mm]: 320
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 52
  • Aufnahmevermögen: hoch
Weitere Informationen:
Länge Außen:
730 mm
Breite Außen:
370 mm
Tiefe Außen:
730 mm
Höhe Außen:
320 mm
Aufnahmekapazität:
52 Liter / VE
Gewicht:
7,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Nachfüll Set für DENSORB Notfall Set, Absorbents, Bindemittel Transportwagen, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 200,27*
€ 247,56*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,98*
€ 319,87*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,87*
€ 380,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,23*
€ 375,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,82*
€ 337,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,06*
€ 328,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,98*
€ 305,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,74*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.