Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer RLN aus Stahl, verzinkt, für 1 Fass à 200 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-115-289
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115289
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fassgreifer RLN aus Stahl, verzinkt, für 1 Fass à 200 Liter
  • kompakt konstruierte Fassaufnahme
  • für stehende und liegende 200-Liter-Stahlfässer
  • automatische Arretierung
  • Fässer können eng nebeneinander ins Regal gelegt werden
  • das stehende Fass wird umschlossen und durch Absenken der Staplergabel in eine waagerechte Position gebracht
  • Fass-Einlagerung ohne zusätzlichen manuellen Aufwand
  • geprüft und geeignet für den Einsatz im Ex-Bereich: IIB T4 Zone 1
Technische Daten:
  • Oberfläche: verzinkt/lackiert
  • Einsatzbereich: Heben/Drehen/Transport von Stahlfässern
  • Breite außen [mm]: 1090
  • Tiefe außen [mm]: 1770
  • Höhe außen [mm]: 700
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 665
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 170 x 70
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Einsetzbar in EX-Bereichen: Zonen 1, 2 IIA, IIB
  • Geeignet für: 200-Liter-Stahlfass, stehend oder liegend
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 2006/42 KONFORMITÄTSERKL
  • Gewicht [kg]: 75
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1090 mm
Tiefe Außen:
1770 mm
Höhe Außen:
700 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt/lackiert
Farbe:
blau
Gewicht:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, fassgreifer denios, fass zangengreifer, Fasswender, Wendegeräte, Fasstransport, Fasshandling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.402,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.551,43*
€ 1.846,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.533,20*
€ 1.824,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.471,98*
€ 1.751,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.436,71*
€ 1.709,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.402,88*
€ 1.669,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.