Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasszange FZ 600, Stahl, zum vertikalen Heben von 200-l-Sicken-/Spannringfässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-115-256
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115256
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fasszange FZ 600 aus Stahl, lack., zum vertikalen Heben von 200-Liter-Sicken- oder Spannringfässern
  • vertikaler Transport von 200-Liter-Stahlfässern
  • zum vertikalen Heben und Transportieren von 200 Liter Sicken- oder Spannringfässern
  • mit robuster Pulverbeschichtung in blau (RAL 5010)
  • auch für den Einsatz bei dicht stehenden Fässern oder zur Beschickung von Sicherheits- und T-Code-Bergungsfässern geeignet
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Heben/Transport von Stahlfässern
  • Tiefe außen [mm]: 250
  • Breite außen [mm]: 550
  • Höhe außen [mm]: 210
  • Traglast gesamt [kg]: 350
  • Geeignet für: Einstellen von 200-Liter-Stahl-Sicken- oder Spannring-Fässern in Bergungs- und Sicherheitsfässer
  • Gewicht [kg]: 8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
550 mm
Tiefe Außen:
250 mm
Höhe Außen:
210 mm
Traglast gesamt:
350 kg
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, fassgreifer denios, fass zangengreifer, Fasshebegeräte, Fassklammern, fassgreifer typ FZ, Fasshandling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,83*
€ 318,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,88*
€ 314,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,13*
€ 301,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,82*
€ 288,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
137691
ab € 123,72*
Zubehör
Denios
216519
ab € 96,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.