Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer SH 2 aus Stahl, lackiert, für 2 Fässer à 200 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-115-225
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115225
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fassgreifer SH 2 aus Stahl, lackiert, für 2 Fässer à 200 Liter
  • fester Halt auch auf unebenen Böden
  • stabile, geschweißte Konstruktion aus Stahl
  • Stapleranbaumodul mit robuster Pulverbeschichtung in blau (RAL 5010)
  • schnelle, einfache Montage am Gabelstapler
  • automatische Fixierung beim Anheben des Fasses
  • automatisches Lösen der Klammer beim Absetzen
  • sichere Aufnahme von Stahl-Sicken- und Spannringfässern
  • höhenverstellbar
Technische Daten:
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Einsatzbereich: Heben/Transport von Stahlfässern
  • Breite außen [mm]: 1050
  • Tiefe außen [mm]: 1080
  • Höhe außen [mm]: 975
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 730
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 150 x 55
  • Traglast gesamt [kg]: 700
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Geeignet für: 2 x 200-L-Stahlsicken-/Stahldeckelfässer
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 2006/42 KONFORMITÄTSERKL
  • Gewicht [kg]: 110
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1050 mm
Tiefe Außen:
1080 mm
Höhe Außen:
975 mm
Traglast gesamt:
700 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
blau
Gewicht:
110 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Stapleranbau Fassgreifer, fassgreifer denios, stapleranbau fassgreifer, Fasswender, Wendegeräte, Fasstransport, Fasshandling
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 2.134,83*
€ 2.310,24*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.629,50*
€ 2.811,33*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.811,33*
€ 3.345,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.779,25*
€ 3.307,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.686,76*
€ 3.197,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.642,25*
€ 3.144,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.629,50*
€ 3.129,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
115223
ab € 1.379,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.