Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenwagen aus Stahl, für 2 Flaschen mit max. Ø 250 mm, Vollgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-115-207
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115207
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Gasflaschenwagen aus Stahl, für 2 Gasflaschen mit max. Ø: 250 mm, Vollgummibereifung
  • zum sicheren Transport von Gasflaschen
  • robuste, feuerverzinkte Ausführung
  • inkl. Flaschenhalterung und Stahlsicherungskette
  • für 2 Gasflaschen à 50 Liter (max. Ø 250 mm)
Technische Daten:
  • Version: Gasflaschenwagen
  • Lagerkapazität: Gasflaschen à 50 Liter: 2
  • Ø Gasflasche, max. [mm]: 250
  • Breite außen [mm]: 770
  • Tiefe außen [mm]: 600
  • Höhe außen [mm]: 1250
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Bereifung: Vollgummi
  • Traglast gesamt [kg]: 200
  • Gewicht [kg]: 30
Weitere Informationen:
Breite Außen:
770 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
1250 mm
Traglast gesamt:
200 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,18*
€ 491,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,42*
€ 484,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,11*
€ 471,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,00*
€ 459,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
115201
ab € 199,75*
Ähnlich
Denios
115205
ab € 198,50*
Ähnlich
Denios
115204
ab € 447,60*
Ähnlich
Denios
115203
ab € 364,16*
Ähnlich
Denios
115208
ab € 424,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.