Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kannenträger aus Polyethylen (PE) für die liegende Fasslagerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-114-902
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114902
EAN/GTIN:
     4055661006584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kannenträger
Kleingebinde
Abfüllen
Stellfläche
Kannenträger aus Polyethylen (PE) für die liegende Fasslagerung
  • Stabile Ausführung für den sicheren Stand von Kleingebinden
  • Aus Polyethylen (PE)
  • Inklusive 2 Halterungen zum Einhängen in die Fassauflage
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 270 x 270 x 300
  • Gewicht [kg]: 3,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
270 mm
Tiefe Außen:
270 mm
Höhe Außen:
300 mm
Gewicht:
3,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,04*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.