Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fassregal AWS 2 für 2 Fässer à 200 l, Stahl-Auffangwanne, Kannenträger verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Fassregal AWS 2 für 2 Fässer à 200 l, Stahl-Auffangwanne, Kannenträger verzinkt
Fassregal AWS 2 für 2 Fässer à 200 l, Stahl-Auffangwanne, Kannenträger verzinkt
Artikel-Nr.:
     420HK-114-312
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Produktbeschreibung:

Fassregal bestehend aus einer Einschubwanne Typ W1 und 2 Aufbauregalen Typ ARL 1 sowie einem Kannenträger.
  • mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1, DIBt, Berlin und den neuen Richtlinien der StaWa-R
  • zur Lagerung von Flüssigkeiten aller VbF-Klassen (AI-AIII und B) und Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3) zugelassen
  • integrierte, verzinkte Auffangwanne aus Stahl
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • mit 2 verzinkten Aufbauregalen zur liegenden Fasslagerung mit Fassauflagen und Durchschubsicherungen
  • mit einem verzinkten Kannenträger ZKT zum leichten Abfüllen
  • Abzapfmöglichkeit über der vorstehenden Auffangwanne
  • zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
Technische Daten:
  • Außenmaße (B x T x H): 835 x 1240 x 1580 mm
  • Auffangvolumen: 200 Liter
  • max. Last b. g. v. Last: 680 kg
  • Stapelbar: 3-fach
  • Lagerkapazität für liegende Fässer: 2 Fässer à 60/200 l
  • Gewicht: ca. 72 kg
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Einschubwanne Typ W 1 und 2 Aufbauregalen Typ ARL 1, inkl. Kannenträger
Typ:
Aufbauregal ARL 1
Breite außen mm:
860
Tiefe außen mm:
1240
Höhe außen mm:
1540
Breite innen mm:
825
Tiefe innen mm:
1230
Höhe innen mm:
1530
Lagerkapazität:
2 x 200 Liter Fässer
Anzahl Lagerebenen:
2
Fachlast kg b.g.v.L.:
680
Lichte Fachbreite mm:
735
Auffangvolumen l:
200
Auffangvolumen l pro Wanne:
200
Werkstoff Auffangwanne:
Stahl
Gewicht kg:
72
Garantie:
5 Jahre Garantie
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus (DAP).
Weitere Suchbegriffe: abfüllstation fässer, Abfüllhilfen, Abfüllstationen, Aufbauregale, Aufbauregale mit Einschubwannen, Auffangwannen, Fassregale, Einschubwannen, Lagerregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,88*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,75*
€ 738,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,88*
€ 710,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
114902
ab € 46,67*
Zubehör
Denios
114542
ab € 99,28*
Zubehör
Denios
114543
ab € 50,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG