Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne aus verzinktem Stahl, für Fachbreite 1400 mm, 1380 x 1300 x 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-108-971
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     108971
EAN/GTIN:
     4055661004047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regalwanne
Regalwannen
Auffangwannen Regale
Bodenwannen Regale
Regalwanne zum Unterstellen aus verzinktem Stahl, für Fachbreite 1400 mm, 1380 x 1300 x 390 mm
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • Zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Für bestehende Regalsysteme, die als Gefahrstofflager genutzt und gesetzeskonform umgerüstet werden sollen
  • Regalbodenwanne zum Stellen unter vorhandene Palettenregale
  • 100 mm Bodenfreiheit für Transport und Regalbeschickung mit Gabelhubwagen
  • Säurebeständiger Auffangwanneneinsatz aus Polyethylen (PE) optional erhältlich
  • für Regale mit Fachbreite 1400 mm
  • verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
Technische Daten:
  • Version: Regalwanne zur Bodenaufstellung
  • Für Regale mit Fachbreite [mm]: 1400
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 1380
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 390
  • Tiefe innen [mm]: 1320
  • Traglast gesamt [kg]: 1500
  • Auffangvolumen [l]: 410
  • Gitterrost: ohne
  • Oberfläche: verzinkt
  • Gewicht [kg]: 114
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1380 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
390 mm
Breite Innen:
1240 mm
Tiefe Innen:
1320 mm
Höhe Innen:
285 mm
Auffangvolumen:
410 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
1500 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
114 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitswannen, Schutzwannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,58*
€ 840,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,18*
€ 828,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,17*
€ 807,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,14*
€ 779,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,91*
€ 725,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,46*
Zubehör
Denios
285830
ab € 151,38*
Zubehör
Denios
114383
ab € 199,27*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,05*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,92*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,52*
Zubehör
Denios
114330
ab € 453,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.