Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaten mit D-Stiel, 180 x 260 x 1250 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-265-042
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     265042
EAN/GTIN:
     4251456827635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Idealspaten
Spaten
Spaten mit D-Stiel, 180 x 260 x 1250 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
Technische Daten:
  • Version: Schaufel
  • Länge außen [mm]: 1270
  • Breite außen [mm]: 180
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Gewicht [kg]: 3,65
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1270 mm
Breite Außen:
180 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Gewicht:
3,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Spaten (Funkenfrei), Spatenstiel, spatenstiel d-griff, gerätestiel, Funkenfreie Spaten, Spaten Ex-Bereich, Spaten Ex-Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,48*
€ 395,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,14*
€ 391,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,52*
€ 370,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,17*
€ 353,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,04*
€ 326,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.