Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriebox aus PP, 23 Liter, XS-Box 2 Basic, Füllung PyroBubbles®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-261-766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     261766
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
Lithium-Ionen Lagerbehälter
lithium-ionen lagerbehälter
Lithium-Ionen-Akku-Transportbox PP, 23 l, XS-Box 2 Basic, Füllmaterial PyroBubbles®
  • für den Transport gemäß Sondervorschrift 376, Verpackungsanweisung 908 ADR für beschädigte und defekte Lithium-Ionen-Batterien
  • Transport von Prototypen gemäß Sondervorschrift 310, Verpackungsanweisungen P 910
  • Transport zu Recyclingzwecken im Sinne der Sondervorschrift 377, Verpackungsanweisung 909, für nicht beschädigte und nicht defekte, bzw EOL (End of Life) Lithium-Ionen-Batterien
  • Anwendung für E-Bike-Akkus, Power Tools, Laptop und Mobile Akkus, Automobile Akkus, E-Vehicle-Akkus, etc
  • sicherer Schutz vor Thermal Runaway, exothermen Reaktionen und damit Verhinderung der Gefährdung der Umwelt
  • geprüfte Boxen, mit UN-Zulassungen
  • dauerhaft wiederverwendbar, einfache Handhabung
  • Einsatztemperatur von -20 bis 80°, Lagertemperatur 15 - 30°
  • Pyrobubbles® sind ein von der MPA Dresden (nach DIN EN 3-7) positiv geprüftes Löschmittel, für feste und flüssige brennbare Stoffe (Brandklassen A, B, D und F)
  • inkl. 30 kleine PE-Füllkissen, je 225 x 145 x 20 mm, gefüllt mit PyroBubbles®Pure, ca. 0,7 l, 0,22 kg
  • max. Größe einzulagernder Batterien: 280 x 180 x 145 mm
  • UN zugelassen mit max. Bruttomasse 13 kg
  • Bauartzulassung: Verpackungsgruppe II (ADR, RID, ICAO, IMDG)
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 23
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 400
  • Tiefe außen [mm]: 300
  • Höhe außen [mm]: 285
  • Breite innen [mm]: 360
  • Tiefe innen [mm]: 260
  • Höhe innen [mm]: 245
  • Farbe: grau
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: UN 4H2/X13/S..
  • maximales Bruttogewicht [kg]: 13
  • Gewicht mit Füllung [kg]: 8,2
  • maximale Zuladung Gefahrgut [kg]: 7,5
  • ADR-Sondervorschrift: SV 310, SV 376, SV 377
  • ADR-Verpackungsanweisungen: P903, P 908, P 909, P 910
  • Gewicht [kg]: 2
  • Bestückung: 30 PE-Füllkissen PyroBubbles
  • Einsatzbereich: Lithium-Akkus
  • Verpackungsruppe: II
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
300 mm
Höhe Außen:
285 mm
Breite Innen:
360 mm
Tiefe Innen:
260 mm
Höhe Innen:
245 mm
Volumen:
23 l
Traglast gesamt:
75 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Lithium-Ionen-Transportbox, Transportboxen, Akkuboxen, Batterie-Boxen, Batteriebehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,80*
€ 350,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,25*
€ 343,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,87*
€ 319,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,61*
€ 311,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,39*
€ 278,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
261764
ab € 211,61*
Ähnlich
k.A.
261768
ab € 486,42*
Ähnlich
k.A.
261770
ab € 544,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.