Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriebox aus Edelstahl, 466 Liter, M-Box X1, Füllung PyroBubbles®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-261-761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     261761
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
Lithium-Ionen Lagerbehälter
lithium-ionen lagerbehälter
Lithium-Ionen-Akku-Transportbox Edelstahl, 466 l, M-Box X1, Füllmaterial PyroBubbles®
  • Sicherheitssystem zur Lagerung und zum Transport gemäß Sondervorschrift 376 ADR für beschädigte, defekte (Verpackungsanweisungen P 908 und LP 904) und transportunsichere Lithium-Ionen-Batterien (Verpackungsanweisungen P 911 und LP 906)
  • zertifiziert, geprüft und mit UN-Zulassungen. Wissenschaftlich begleitet durch Realbrandversuche
  • als System dauerhaft wiederverwertbar, einfache Handhabung, mit Sicherheitsventilen, Verschluss mit Schnellspannverschlüssen
  • 100%ige Kontrolle eines möglichen Thermal Runaways. Wirkungsvolle Eindämmung der Gefahren für die Umwelt. Die Temperaturen der Außenwände bleiben, selbst während und nach einem thermischen Durchgehen der Batterie, weit unter 100°C
  • teure Verpackungslösungen können durch sichere und standardisierte Lösungen ersetzt werden. Die Spezialbehälter sind mit einem Überdruckventil ausgestattet. Die eingelagerten Li-Ionen-Batterien werden mit PyroBubbles® eingebettet so dass es zu keiner Gefährdung der unmittelbaren Umgebung kommen kann
  • Bauartzulassung: Verpackungsgruppe I (ADR, RID, ICAO, IMDG)
  • stapel- und abschließbar, keine Kranösen, von allen Seiten mit Flurfahrzeugen unterfahrbar
  • Pyrobubbles® sind ein von der MPA Dresden (nach DIN EN 3-7) positiv geprüftes Löschmittel, für feste und flüssige brennbare Stoffe (Brandklassen A, B, D und F)
  • anerkannte Verpackungsmethode der Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung, BAM
  • keine zusätzliche Innenverpackung erforderlich
  • max. Größe einzulagernder Batterien: 836 x 436 x 240 mm
  • inklusive PyroBubbles®Premium, abgepackt in 10 Papiersäcken zu je 12,5 kg (ca. 50 l)
  • UN zugelassen mit max. Bruttomasse 350 kg und max. Nettomasse 155 kg
  • Transport von Prototypen gemäß SV 310, P 910, LP 905
  • auf Anfrage auch in Sonderabmessungen lieferbar
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 466
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Oberfläche: gebürstet
  • Breite außen [mm]: 1199
  • Tiefe außen [mm]: 799
  • Höhe außen [mm]: 792
  • Breite innen [mm]: 1076
  • Tiefe innen [mm]: 676
  • Höhe innen [mm]: 640
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: UN 4A/X350/S..
  • maximales Bruttogewicht [kg]: 350
  • Gewicht mit Füllung [kg]: 230
  • maximale Zuladung Gefahrgut [kg]: 155
  • ADR-Sondervorschrift: SV 310, SV 376, SV 377
  • ADR-Verpackungsanweisungen: P 908, P 909, P 910, P 911
  • Gewicht [kg]: 105
  • Bestückung: 10 Papiersäcke PyroBubbles
  • Einsatzbereich: Lithium-Akkus
  • Verpackungsruppe: I
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1199 mm
Tiefe Außen:
799 mm
Höhe Außen:
792 mm
Breite Innen:
1076 mm
Tiefe Innen:
676 mm
Höhe Innen:
640 mm
Volumen:
466 l
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Gewicht:
105 kg
Weitere Suchbegriffe: Lithium-Ionen-Transportbox, Transportboxen, Akkuboxen, Batterie-Boxen, Batteriebehälter, Batterietransport, Pyrobubbles, Löschgranulat, Stahlboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.384,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.685,48*
€ 9.145,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.617,30*
€ 9.064,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.451,04*
€ 8.866,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.384,28*
€ 8.787,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
261759
ab € 5.753,47*
Ähnlich
k.A.
261760
ab € 6.168,41*
Ähnlich
k.A.
261762
ab € 8.219,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.