Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriebox aus Edelstahl, 309 Liter, S-Box X2, Füllung PyroBubbles®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-261-760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     261760
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
Lithium-Ionen Lagerbehälter
lithium-ionen lagerbehälter
Lithium-Ionen-Akku-Transportbox Edelstahl, 309 l, S-Box X2, Füllmaterial PyroBubbles®
  • Sicherheitssystem zur Lagerung und zum Transport gemäß Sondervorschrift 376 ADR für beschädigte, defekte (Verpackungsanweisungen P 908 und LP 904) und transportunsichere Lithium-Ionen-Batterien (Verpackungsanweisungen P 911 und LP 906)
  • zertifiziert, geprüft und mit UN-Zulassungen. Wissenschaftlich begleitet durch Realbrandversuche
  • als System dauerhaft wiederverwertbar, einfache Handhabung, mit Sicherheitsventilen, Verschluss mit Schnellspannverschlüssen
  • 100%ige Kontrolle eines möglichen Thermal Runaways. Wirkungsvolle Eindämmung der Gefahren für die Umwelt. Die Temperaturen der Außenwände bleiben, selbst während und nach einem thermischen Durchgehen der Batterie, weit unter 100°C
  • teure Verpackungslösungen können durch sichere und standardisierte Lösungen ersetzt werden. Die Spezialbehälter sind mit einem Überdruckventil ausgestattet. Die eingelagerten Li-Ionen-Batterien werden mit PyroBubbles® eingebettet so dass es zu keiner Gefährdung der unmittelbaren Umgebung kommen kann
  • Bauartzulassung: Verpackungsgruppe I (ADR, RID, ICAO, IMDG)
  • stapel- und abschließbar, keine Kranösen, von allen Seiten mit Flurfahrzeugen unterfahrbar
  • Pyrobubbles® sind ein von der MPA Dresden (nach DIN EN 3-7) positiv geprüftes Löschmittel, für feste und flüssige brennbare Stoffe (Brandklassen A, B, D und F)
  • anerkannte Verpackungsmethode der Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung, BAM
  • keine zusätzliche Innenverpackung erforderlich
  • max. Größe einzulagernder Batterien: 436 x 236 x 560 mm
  • inklusive PyroBubbles®Premium, abgepackt in 6 Papiersäcken zu je 12,5 kg (ca. 50 l)
  • UN zugelassen mit max. Bruttomasse 240 kg und max. Nettomasse 110 kg
  • Transport von Prototypen gemäß SV 310, P 910, LP 905
  • auf Anfrage auch in Sonderabmessungen lieferbar
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 309
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Oberfläche: gebürstet
  • Breite außen [mm]: 799
  • Tiefe außen [mm]: 599
  • Höhe außen [mm]: 1114
  • Breite innen [mm]: 676
  • Tiefe innen [mm]: 476
  • Höhe innen [mm]: 960
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: UN 4A/X240/S.
  • maximales Bruttogewicht [kg]: 240
  • Gewicht mit Füllung [kg]: 150
  • maximale Zuladung Gefahrgut [kg]: 110
  • ADR-Sondervorschrift: SV 310, SV 376, SV 377
  • ADR-Verpackungsanweisungen: P 908, P 909, P 910, P 911
  • Gewicht [kg]: 75
  • Bestückung: 6 Papiersäcke PyroBubbles
  • Einsatzbereich: Lithium-Akkus
  • Verpackungsruppe: I
Weitere Informationen:
Breite Außen:
799 mm
Tiefe Außen:
599 mm
Höhe Außen:
1114 mm
Breite Innen:
676 mm
Tiefe Innen:
476 mm
Höhe Innen:
960 mm
Volumen:
309 l
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Gewicht:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: Lithium-Ionen-Transportbox, Transportboxen, Akkuboxen, Batterie-Boxen, Batteriebehälter, Batterietransport, Pyrobubbles, Löschgranulat, Stahlboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.152,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.342,64*
€ 7.547,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.269,92*
€ 7.461,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.173,33*
€ 7.346,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.152,70*
€ 7.321,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
261759
ab € 5.736,95*
Ähnlich
k.A.
261761
ab € 7.383,41*
Ähnlich
k.A.
261762
ab € 8.219,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.