Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grabenbrücke aus Holz, inkl. Auffahrrampe, Länge 2,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-257-715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257715
EAN/GTIN:
     4250384701826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grabenbrücken
schake grabenbrücke
Grabenbrücke aus Holz, inkl. Auffahrrampe, Länge 2,20 mtr.
  • schnell und mobil einsetzbar
  • ideal für vorübergehende Gräben oder Schächte
  • Seitengeländer mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen
  • Geländer können für den platzsparenden Transport umgegelegt werden
  • entspricht der Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung
  • Breite: ca. 1070 mm, Länge 2200 mm inkl. Auffahrrampen
  • mit der Grabenbrücke in Länge 2200 mm kann ein Spalt von bis zu 1841 mm überbrückt werden. Es sollte beidseitig eine Auflagefläche von 10 cm genutzt werden, wobei die Auffahrrampen nicht belastet werden dürfen
  • Holzbelag und Bordbrett aus mehrfach beschichteter Reinholzplatte, rundum beschichtet mit rutschfesten Belag
  • wetterfeste Imprägnierung garantiert lange Haltbarkeit
  • Tragfähigkeit: 150 kg/m²
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 1070
  • Tiefe außen [mm]: 2200
  • Höhe außen [mm]: 1066
  • Typ: 20251
  • Gewicht [kg]: 63,91
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1070 mm
Tiefe Außen:
2200 mm
Höhe Außen:
1066 mm
Gewicht:
63,91 kg
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Gerüstbau, Tiefbau, Grabenbrücke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,69*
€ 243,77*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,16*
€ 244,00*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,15*
€ 244,00*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,97*
€ 270,56*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,17*
€ 348,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,89*
€ 415,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,40*
€ 408,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,39*
€ 381,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,06*
€ 374,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,17*
€ 357,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 211,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.