Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflaschen aus HDPE, eckig, natur-transparent, 2500 ml, UN, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-257-553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257553
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
UN-Flasche
enghalsflasche 2500ml hdpe
enghalsflasche
Enghalsflaschen aus HDPE, eckig, natur-transparent, 2500 ml, mit UN-Zulassung, 12 Stück
  • aus beständigem Polyethylen (HDPE)
  • mit UN-Zulassung
  • geeignet für die Verpackung, Bemusterung, Probenahme, Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten
  • mit Originalitätsverschluss aus Polypropylen (PP) mit Dichtkonus
  • platzsparende, quadratische Form
  • UN-Zulassung 3H1/X1.4/250/.
  • VE = 12 Stück
Technische Daten:
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 3H1/X1.9/250
  • Volumen [l]: 2.5
  • Werkstoff: HDPE
  • Farbe: transparent
  • Breite außen [mm]: 128
  • Höhe außen [mm]: 300
  • Verpackungseinheit (VE): 12 Stück
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 2,746
Weitere Informationen:
Breite Außen:
128 mm
Tiefe Außen:
128 mm
Höhe Außen:
300 mm
Volumen:
2.5 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
2,746 kg
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche hdpe, Enghalsflasche aus Polyethylen, Enghalsflasche aus Kunststoff, Transportflasche, Transportbehälter, Kunststoffflasche, Schraubflasche, Vorratsflasche, Probenflasche, Lagerflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 8,86917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,91*
€ 158,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 130,85*
€ 155,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,31*
€ 149,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,35*
€ 145,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,43*
€ 126,65
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
257552
ab € 34,87*
Ähnlich
k.A.
257551
ab € 49,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.