Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflaschen aus HDPE, rund, natur-transparent, 500 ml, UN, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-257-551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257551
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
UN-Flasche
enghalsflasche hdpe 500ml
enghalsflasche
Enghalsflaschen aus HDPE, rund, natur-transparent, 500 ml, mit UN-Zulassung, 12 Stück
  • aus beständigem Polyethylen (HDPE)
  • mit UN-Zulassung
  • geeignet für die Verpackung, Bemusterung, Probenahme, Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten
  • mit Originalitätsverschluss aus Polypropylen (PP) mit Dichtkonus
  • platzsparende, quadratische Form
  • UN-Zulassung 1H1/X1.3/250/.
  • VE = 12 Stück
Technische Daten:
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 1H1/X1.3/250
  • Volumen [l]: 0.5
  • Werkstoff: HDPE
  • Farbe: transparent
  • Breite außen [mm]: 78
  • Höhe außen [mm]: 180
  • Durchmesser außen [mm]: 78
  • Verpackungseinheit (VE): 12 Stück
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 0,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
78 mm
Tiefe Außen:
78 mm
Höhe Außen:
180 mm
Durchmesser Außen:
78 mm
Volumen:
0.5 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche 500ml, Enghalsflasche aus Polyethylen, Enghalsflasche aus Kunststoff, Transportflasche, Transportbehälter, Kunststoffflasche, Schraubflasche, Vorratsflasche, Probenflasche, Lagerflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 4,11334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,19*
€ 78,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,71*
€ 77,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,51*
€ 72,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,46*
€ 70,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,26*
€ 68,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,36*
€ 58,74
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309729
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.