| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-257-257 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 257257 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Auf- und Abseilgerät Gordon Rescue, Flaschenzugsystem - für die Sicherung von in Schächten, Kanalisationen oder Silos einsteigende Menschen und die schnelle Rettung im Notfall
- Übersetzung 3:1, d.h. zum Aufseilen einer Person ist nur eine Kraft von 33% des Gewichtes der Person aufzubringen, am Seil hängend können Arbeiten sicher ausgeführt werden
- geringes Gewicht durch robustes, gefrästes Aluminiumgehäuse
- Seil austauschbar, in beide Richtungen verwendbar
- selbstblockierend im Sturzfall
- gemäß EN 360, EN 1496
- max. Personengewicht: 140 kg
- Für die Anwendung des Gerätes benötigen Sie als Zubehör das Kernmantelseil Gordon Rescue (nicht im Lieferumfang enthalten)
Technische Daten: - Version: Seil
- Personengewicht max [kg]: 140
- Gewicht [kg]: 2,4
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abseil rettungsgerät, Auf-und Abseilgerät, Höhesicherungsgerät, Flaschenzug-System, Auffanggerät, Verbindungsseil, Kernmantelseil, Absturzsicherung, Absturzsicherung Skylotec |
| | |
| |