Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenwagen KM Ergo aus Stahl, für 1 Flasche mit max. Ø 235 mm, Luftbereif.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-255-319
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Gasflaschenwagen KM Ergo aus Stahl, für 1 Gasflasche mit max. Ø: 235 mm, Luftbereifung
  • für sicheres Handling von Gasflaschen
  • lackierter, ergonomischer Gasflaschenwagen
  • rückenschonendes und einfaches Wechseln von Gasflaschen
  • einfach in der Handhabung ohne schweres Heben
  • für 1 Gasflasche à 50 Liter (max. Ø 235 mm)
  • mit Befestigungsgurt, Flaschenhalterungen und Sicherheitskette
  • luftbereifte Räder (Ø 260 mm)
Technische Daten:
  • Version: Gasflaschenwagen
  • Lagerkapazität: Gasflaschen à 50 Liter: 1
  • Ø Gasflasche, max. [mm]: 235
  • Breite außen [mm]: 600
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1200
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Bereifung: Luft
  • Traglast gesamt [kg]: 80
  • Gewicht [kg]: 18,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1200 mm
Traglast gesamt:
80 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
Gewicht:
18,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,22*
€ 653,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,40*
€ 647,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,35*
€ 622,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,62*
€ 590,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,82*
€ 554,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
8326322
ab € 225,84*
Zubehör
Dräger
8326351
ab € 861,01*
Zubehör
k.A.
266714
ab € 21,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.