Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelsäge 560 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250413
EAN/GTIN:
     4251456828632
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Bügelsäge 560 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
  • Sägeblatt als Zubehör verfügbar
Technische Daten:
  • Version: Bügelsäge
  • Länge außen [mm]: 560
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Gewicht [kg]: 0,9
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
560 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bügelsäge, Funkenfreie Bügelsäge, Bügelsäge Ex-Bereich, Bügelsäge Ex-Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,04*
€ 305,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,59*
€ 304,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,97*
€ 289,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,60*
€ 276,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
250414
ab € 46,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.