Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer, 1000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250380
EAN/GTIN:
     4251456800683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (Funkenfrei)
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (funkenfrei)
Schlosserhammer, 1000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze SB (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
  • ähnlich DIN 1041
  • mit Hickorystiel
Technische Daten:
  • Version: Schlosserhammer
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Gewicht [kg]: 1
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Funkenfreie Schlosserhammer, Schlosserhammer Ex-Bereich, Schlosserhammer Ex-Zone
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 60,43*
€ 74,51*
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 60,69*
€ 74,77*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 60,31*
€ 74,85*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,15*
€ 78,34*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,97*
€ 115,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres
1001500S
ab € 87,74*
Ähnlich
Endres
1002000S
ab € 105,07*
Ähnlich
Endres Tools
1000300S
ab € 31,31*
Ähnlich
Endres Tools
1000500S
ab € 38,12*
Ähnlich
Endres
1000800S
ab € 82,40*
Ähnlich
k.A.
262897
ab € 110,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.