Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel, 17 x 19 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-313
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250313
EAN/GTIN:
     4251456800058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppelmaulschlüssel, 17 x 19 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
  • analog DIN 3110
Technische Daten:
  • Version: Doppelmaulschlüssel
  • Größe: 17 x 19 mm
  • Länge außen [mm]: 225
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Gewicht [kg]: 0,35
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
225 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
0,35 kg
Weitere Suchbegriffe: bronze doppelmaulschlüssel, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Funkenfreier Doppelmaulschlüssel, Doppelmaulschlüssel ex-zone, Doppelmaulschlüssel ex-bereich, funkenfreier Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel Ex-Bereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.