Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Eimer aus Polyethylen (PE), 17 Liter, weiß, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250277
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummieimer
Industrieeimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Industrie-Eimer aus Polyethylen, 17 Liter, weiß, VE = 10 Stück
  • ideal zum Transportieren, Umfüllen und Mischen
  • sicheres Entleeren über den breiten Ausguss
  • stabiler Metall-Tragebügel mit Kunststoffgriff
  • aus weißem Kunststoff (PE) samt integrierter Inhaltsskala (Teilung: 1000 ml)
  • VE = 10 Stück
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Höhe außen [mm]: 310
  • Durchmesser außen [mm]: 340
  • Volumen [l]: 17
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,86
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
310 mm
Durchmesser Außen:
340 mm
Volumen:
17 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,86 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 25,814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 312,69*
€ 372,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 310,17*
€ 369,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 297,08*
€ 353,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 292,34*
€ 347,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 258,14*
€ 307,19
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
250276
ab € 183,54*
Ähnlich
k.A.
250275
ab € 131,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.