Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaun Türelement, feuerverzinkt, B 1200, H 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-249-336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249336
EAN/GTIN:
     4250384703677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Türelement Bauzaun
bauzaun schake
Robuster Mobilzaun mit eingeschweißtem Gitter, feuerverzinkt, B 1200, H 1200 mm, Türelement
  • Komplett feuerverzinkter Stahlrohrrahmen
  • Minutenschneller Auf- und Abbau
  • Robuster Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Gitter
  • Zaunfelder sind frei in der Halterung beweglich, somit ist jede Winkelstellung möglich
  • Standrohr Ø 42,4 mm, Querrohr Ø 26,9 mm
  • Maschenweite: 100 x 300 mm
  • Für das Aufstellen der Zaunelemente sind Zaunfüsse aus Kunststoff oder Beton erforderlich. Diese finden Sie unter Zubehör
  • zum Absperren von Baustellenbreichen
  • Drehgelenk (Türverbinder Art. 249344), pro Tür 1 x erforderlich
  • Drahtstärke senk- und waagerecht: 3 mm
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1200 x 42 x 1200
  • Typ: 3B1212
  • Gewicht [kg]: 6,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
42 mm
Höhe Außen:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: bauzaun, Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Baustellengitter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,56*
€ 59,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,48*
€ 59,89*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,34*
€ 60,65*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,90*
€ 61,53*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,81*
€ 89,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 10,27*
Zubehör
Schake
3B115
ab € 17,39*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 14,80*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 15,83*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 13,28*
Zubehör
Schake
3F112
ab € 16,43*
Zubehör
k.A.
249344
ab € 27,45*
Zubehör
Schake
3B1213
ab € 22,47*
Zubehör
Schake
ab € 32,61*
Zubehör
Schake
3B154-2
ab € 27,25*
Zubehör
Schake
ab € 17,41*
Zubehör
k.A.
249341
ab € 15,28*
Zubehör
Schake
3VB10
ab € 4,93*
Zubehör
k.A.
249338
ab € 31,12*
Zubehör
k.A.
249339
ab € 21,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.