Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzlappen Bettwäsche bunt, 3 Presswürfel à 10 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-246-189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246189
EAN/GTIN:
     4260709490120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
putzlumpen bunt
Putzlappen Bettwäsche bunt, 3 Presswürfel à 10 kg
  • aus bunter Baumwollbettwäsche
  • bestens geeignet für empfindliche Oberflächen, da nahezu nahtfrei
Technische Daten:
  • Werkstoff: Baumwolle
  • Farbe: mehrfarbig sortiert
  • Typ: BB
  • Anzahl VE pro Palette: 10
  • Format: Putzlappen im Ballen
  • Gewicht pro VE [kg]: 30
  • Verpackungseinheit (VE): 3 Stück
  • Inhaltsmenge: 3
  • Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Baumwolle
Farbe:
mehrfarbig sortiert
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: putzlappen, putzlumpen 10kg, Putzlappen Baumwolle, Antistatic-Tuch, Antistatic-Reinigungsset, Aufnehmer (Reinigung), Bildschirm-Reinigungstuch, Putztuch, hellbunt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,06*
€ 100,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,93*
€ 99,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,31*
€ 95,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,90*
€ 95,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,61*
€ 70,94
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
285746
ab € 424,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.