Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind Cabo, Breite 1190 mm, 4 Schrankabteile, mit Füßen, 4 Türen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-755
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243755
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Kleiderspind Cabo, mit 4 Schrankabteilen, B 1190, T 500, H 1850 mm, m. Füßen, grau/Türen blau
  • Korpus und Türen in lichtgrau (RAL 7035) oder Türen in enzianblau (RAL 5010)
  • Türen inkl. Belüftungsschlitze
  • Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteilboden
  • Standardausstattung Garderobenschrank: Hutboden und Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken je Abteil. Türen rechts angeschlagen
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss als praktische Basisausstattung, Zylinderschloss pro Tür optional lieferbar
  • Türanschlagsdämpfer serienmässig
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 1190
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1850
  • Version: auf Füßen stehend
  • Türversion: Flügeltür
  • Korpusfarbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: blau
  • RAL-Code 2: 5010
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Typ: 1190-4
  • Gewicht [kg]: 69,54
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1190 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1850 mm
Tiefe Innen:
465 mm
Höhe Innen:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
69,54 kg
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank lichtgrau, abteil schrank, Schließfach-Schrank, Schließfachgarderobe, Schließfachschrank, Garderobenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,53*
€ 744,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,31*
€ 735,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,07*
€ 721,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,05*
€ 692,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,14*
€ 630,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
244213
ab € 11,31*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.