Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind Cabo, Breite 900 mm, 6 Abteile, mit Füßen, Türen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243738
EAN/GTIN:
     4025314675931
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Doppelstöckiger Kleiderspind Cabo, 6 Schrankabteile, B 900, T 500, H 1850 mm, mit Füßen, grau
  • Korpus und Türen in lichtgrau (RAL 7035) oder Türen in enzianblau (RAL 5010)
  • Türen inkl. Belüftungsschlitze
  • Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteilboden
  • Standardausstattung Garderobenschrank: Hutboden und Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken je Abteil. Türen rechts angeschlagen
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss als praktische Basisausstattung, Zylinderschloss pro Tür optional lieferbar
  • Türanschlagsdämpfer serienmässig
  • doppelstöckiger Garderobenschrank, 2 Abteile übereinander
  • Schrankabteile 300 mm breit
  • inkl. eingestanztem Etikettenrahmen
Technische Daten:
  • Ausstattung: Kleiderstange mit 3 Haken pro Fach
  • Breite außen [mm]: 900
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1850
  • Version: auf Füßen stehend
  • Türversion: Doppelstock-Türen
  • Korpusfarbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: grau
  • RAL-Code 2: 7035
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Typ: D900-3
  • Gewicht [kg]: 57,12
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1850 mm
Tiefe Innen:
465 mm
Höhe Innen:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
57,12 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,77*
€ 463,68*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 381,35*
€ 464,23*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,63*
€ 471,16*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,27*
€ 488,37*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,75*
€ 534,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,86*
€ 636,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,38*
€ 628,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,08*
€ 608,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,09*
€ 591,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,75*
€ 551,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,87*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.