Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind Cabo, Breite 900 mm, 3 Schrankabteile, mit Füßen, 3 Türen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-732
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243732
EAN/GTIN:
     4025314515060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Kleiderspind Cabo, mit 3 Schrankabteilen, B 900, T 500, H 1850 mm, mit Füßen, grau
  • Korpus und Türen in lichtgrau (RAL 7035) oder Türen in enzianblau (RAL 5010)
  • Türen inkl. Belüftungsschlitze
  • Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteilboden
  • Standardausstattung Garderobenschrank: Hutboden und Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken je Abteil. Türen rechts angeschlagen
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss als praktische Basisausstattung, Zylinderschloss pro Tür optional lieferbar
  • Türanschlagsdämpfer serienmässig
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 900
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1850
  • Version: auf Füßen stehend
  • Türversion: Flügeltür
  • Korpusfarbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: grau
  • RAL-Code 2: 7035
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Typ: 900-3
  • Gewicht [kg]: 55,82
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1850 mm
Tiefe Innen:
465 mm
Höhe Innen:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
55,82 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 324,27*
€ 374,43*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,84*
€ 383,47*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,06*
€ 383,70*
€ 4,95*
ab € 387,14*
€ 425,24*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,44*
€ 484,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,90*
€ 577,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,29*
€ 571,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,10*
€ 549,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,44*
€ 534,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 15,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 13,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 14,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 4,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 15,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 5,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 6,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 5,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 5,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 6,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 14,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 2,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 10,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 4,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 4,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.