Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmesser Niro für Fasspumpen Lebensmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243262
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Durchflussmesser Niro für Fasspumpen Lebensmittel, EU/FDA Zul., Anschluss Tri-Clamp DN32, nicht-Ex
  • für den Einsatz in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie geeignet
  • leicht zu spülen
  • Werkstoffe: Edelstahl, ETFE, PTFE
Technische Daten:
  • Messbereich min: 10 l/min
  • Messbereich max: 100 l/min
  • Tiefe außen [mm]: 300
  • Breite außen [mm]: 200
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Arbeitsdruck max. (bar): 10
  • Viskosität max [mPas]: 5000
  • Fördermenge max. [l/min]: 100
  • Geeignet für: für Fasspumpen Lebensmittel (nicht-Ex) und Exzenterpumpe
  • Antrieb: batteriebetrieben
  • Schutzart IP: IP 55
  • Werkstoff Dichtung: PTFE/PVDF
  • Gewicht [kg]: 4,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
300 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
elektro-poliert
Gewicht:
4,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.206,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.532,50*
€ 4.203,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.478,51*
€ 4.139,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.324,23*
€ 3.955,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.249,83*
€ 3.867,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.206,73*
€ 3.816,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
137395
ab € 1.675,95*
Ähnlich
k.A.
117582
ab € 1.060,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.