Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschnecken-Fasspumpe für viskose Lebensmittel, Tauchtiefe 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-257
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Exzenterschnecken-Fasspumpe aus Niro für viskose Lebensmittel, EU/FDA Zul., 1000mm Tauchtiefe
  • Ideal für mittelviskose Rohstoffe und Nahrungsmittel von 500 bis 4000 mPas
  • Werkstoffe: Edelstahl 1.4571, PTFE, FPM
  • Druckstutzen: Tri-Clamp DN 32
  • 230 V, 0,55 kW Einphasenmotor mit 5 m Anschlusskabel und Schukostecker
  • Förderdruck: bis 4 bar
  • physiologisch unbedenkliche Ausführung
  • hohe Oberflächenqualität
  • lebensmittelgerechte Anschlüsse
  • einfach und leicht zu reinigen
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: flüssige Lebensmittel, nicht aggressive Medien
  • Tauchtiefe [mm]: 1000
  • Version: Fasspumpe
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 41
  • Leistung [W]: 550
  • Nennspannung [V]: 230
  • Arbeitsdruck max. (bar): 4
  • Viskosität max [mPas]: 4000
  • Förderhöhe max. [mWS]: 40
  • Fördermenge max. [l/min]: 20
  • Geeignet für: mittelviskose Lebensmittel
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (1935/2004 Konformitätserkl.), EG-Richtlinie (10/2011 Konformitätserkl.)
  • Außengewinde: 2" BSP
  • Nennweite DN: 32
  • Schutzart IP: IP 54
  • Werkstoff Dichtung: FPM, FKM
  • Gewicht [kg]: 16,9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
elektro-poliert
Tauchtiefe:
1000 mm
Leistung:
550 W
Gewicht:
16,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, lutz pumpen behälterpumpe, abfüllpumpe, fasspumpe 1m, Elektrische Fasspumpen, Elektropumpen-Set, Fass-Handpumpe, lutz fasspumpe, Lebensmittelpumpe, Chemiekalienpumpe, Chemiepumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.146,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.345,06*
€ 3.980,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.294,53*
€ 3.920,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.193,47*
€ 3.800,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.159,78*
€ 3.760,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.146,29*
€ 3.744,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243262
ab € 3.206,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.