Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten zum Kippen, 70 x 70 mm, zum Aufdübeln, mit Zylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-236-883
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     236883
EAN/GTIN:
     4055381209807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehrpfosten
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Kipp-Pfosten, feuerverzinkt, rot-weiß lackiert, ohne Ösen, zum Aufdübeln mit Bodenplatte.
  • zum Freihalten von Durchfahrten oder zum Reservieren von Park- und Lagerplätzen
  • mit Bodenplatte zum Aufdübeln
  • klappbarer Absperrpfosten aus Stahl
  • feuerverzinkt und lackiert
  • mit Rundzylinderschloss (inkl. 2 Schlüsseln)
  • Abmessung Bodenplatte: 140 x 160 x 10 mm
Technische Daten:
  • Version: Absperrpfosten
  • Ausstattung: ohne Kettenösen
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot / weiß
  • Breite außen [mm]: 70
  • Tiefe außen [mm]: 70
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Breite Außen:
70 mm
Tiefe Außen:
70 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/lackiert
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar 70x70 mm, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Absperrpfosten klappbar, Parkpfosten, Parkplatzpfosten, Schließpfosten, Parkwächterparkplatzsperre, Absperrung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,49*
€ 222,39*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,26*
€ 243,43*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,43*
€ 289,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,70*
€ 286,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,95*
€ 270,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,40*
€ 261,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
236891
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.