Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucherunterstand, zur Wandmontage, 6 qm, Holzrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-210-534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     210534
EAN/GTIN:
     3234640047010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
raucherkabine 9 personen
raucherunterstand
Raucherunterstand, zur Wandmontage, 6 m², Holzrahmen
  • optimaler Witterungsschutz für Ihre Raucher
  • Die großflächige transparente Verblendung aus Polycarbonat sorgt für ein sauberes, freundliches Ambiente
  • inklusive Sitzbank
  • zerlegte Lieferung zur kundenseitigen Aufstellung
  • stabile Holzkonstruktion
  • je nach Montageart zur freistehenden Aufstellung oder Wandmontage
  • ideal für Ihr Betriebsgelände: optimaler Witterungsschutz für bis zu 9 Personen (je nach Fläche)
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Tiefe außen [mm]: 3300
  • Breite außen [mm]: 2350
  • Höhe außen [mm]: 2205
  • Werkstoff: Holz
  • Montage: Wandmontage
  • Fläche [m²]: 6
  • Gewicht [kg]: 159
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2350 mm
Tiefe Außen:
3300 mm
Höhe Außen:
2205 mm
Werkstoff:
Holz
Gewicht:
159 kg
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Raucherkabine, Raucherüberdachungen, Raucherüberdachung, Raucher-Unterstellplatz, Raucherpavillon, Raucherunterstände, Raucherbereich, Raucherplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.655,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.988,64*
€ 4.746,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.926,68*
€ 4.672,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.758,01*
€ 4.472,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.681,90*
€ 4.381,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.655,06*
€ 4.349,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
164358
ab € 205,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.