Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucherunterstand, zur Wandmontage, 4 qm, Holzrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-210-531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     210531
EAN/GTIN:
     3234640046990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
Unterstand
Überdachung
Raucherunterstand, zur Wandmontage, 4 m², Holzrahmen
  • optimaler Witterungsschutz für Ihre Raucher
  • Die großflächige transparente Verblendung aus Polycarbonat sorgt für ein sauberes, freundliches Ambiente
  • inklusive Sitzbank
  • zerlegte Lieferung zur kundenseitigen Aufstellung
  • stabile Holzkonstruktion
  • je nach Montageart zur freistehenden Aufstellung oder Wandmontage
  • ideal für Ihr Betriebsgelände: optimaler Witterungsschutz für bis zu 9 Personen (je nach Fläche)
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Tiefe außen [mm]: 2260
  • Breite außen [mm]: 2350
  • Höhe außen [mm]: 2205
  • Werkstoff: Holz
  • Montage: Wandmontage
  • Fläche [m²]: 4
  • Gewicht [kg]: 115
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2350 mm
Tiefe Außen:
2260 mm
Höhe Außen:
2205 mm
Werkstoff:
Holz
Gewicht:
115 kg
Weitere Suchbegriffe: raucherkabine 9 personen, unterstand, Outdoor-Raucherkabine, Raucherüberdachungen, Raucherüberdachung, Raucher-Unterstellplatz, Raucherpavillon, Raucherunterstände, Raucherbereich, Raucherplatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.660,37*
€ 2.944,02*
21 Tage
15
Frei Haus
ab € 3.148,19*
€ 3.452,17*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.944,02*
€ 3.503,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.899,09*
€ 3.449,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.767,30*
€ 3.293,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.702,76*
€ 3.216,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.660,37*
€ 3.165,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
164358
ab € 205,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.