Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-210-244 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031101523989 |
| | |
|
| | |
| Chemikalienschutz-Overall uvex 5/6, Kategorie III, Typ 5/6, weiß/lime, Gr. XL - Kategorie III, Typ 5, 6
- Einsatzbereiche: Arbeiten mit staubförmigen Chemikalien, Lackierarbeiten, allgemeine Wartungsarbeiten
- silikonfreier Einwegoverall, begrenzt sprüh- und partikeldicht, reinraumgeeignet
- Die Kombination eines atmungsfähigen, sehr leichten PE-Laminats mit einer luftdurchlässigen Rückenpartie bietet ein hohes Niveau an Feuchtigkeitsmanagement und Atmungsaktivität, ohne den Schutzgrad zu reduzieren
- eingefasste Nähte und Gummizug in Kontrastfarbe
- Mittelfingerschlaufen
- optimierte Passform für hohen Tragekomfort
- selbstklebende Reißverschlussabdeckung
- gemäß EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5
Technische Daten: - Version: Overall
- Einsatzbereich: Chemikalienschutz
- Größe: XL
- Marke: uvex
- Schutztyp: Kategorie III, Typ 4, 5, 6
- Farbe: weiß
- Anwendungsbereich: Arbeiten mit staubförmigen Chemikalien, Automobilindustrie, Schleif- und Polierarbeiten, Zementherstellung, Abbrucharbeiten und Sanierungen, Reinraumanwendungen
- Gewicht [kg]: 0,256
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,256 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einweganzug weiss xl, regenoverall, regenoverall xl, Schutzanzug, Schutzanzug Typ 5, Schutzkleidung, Schutzoverall, Chemikalienschutzkleidung, Chemikalienschutz-Overall |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,96* | € 9,40* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,50* | € 10,65* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,03* | € 10,75* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,39* | ab € 9,02* | € 10,83* | | | | Lager 420 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,76* | € 26,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|