| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-210-225 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schutzhelm uvex pheos alpine - 9773, weiß - Multifunktionshelm für Industrie, Höhenarbeit und Rettung
- leichte Helmschale aus Kunststoff bietet Schutz und Strapazierfähigkeit
- 6-Punkt-Textilaufhängung für optimale Passform und Komfort
- mit Drehradsystem für stufenlose Weitenregulierung
- Möglichkeit zum Anbringen von uvex Visieren
- gemäß EN 397 und EN 12492
Technische Daten: - Version: Schutzhelm
- Marke: uvex
- Ausstattung: 6 - Punkt Gurtband
- Werkstoff: ABS
- Farbe: weiß
- Gewicht [kg]: 0,685
Weitere Informationen: | | Werkstoff: | ABS | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,685 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kletterhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, bauhelm weiß uvex, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, Arbeitsschutzhelme, Bauschutzhelme, uvex Kopfschutz |
| | |
| |