Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-210-222 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031101510255 |
| | |
|
| | |
| Schutzhelm uvex pheos B-WR - 9772, weiß - Industriehelm
- 6-Punkt-Textilaufhängung für optimale Passform und Komfort
- drei variable Ventilationsöffnungen
- mit Drehradsystem für stufenlose Weitenregulierung
- Einstellbereich: 52 - 61 cm
- Möglichkeit zum Anbringen von uvex Visieren
- gemäß EN 397
Technische Daten: - Version: Schutzhelm
- Marke: uvex
- Ausstattung: 6 - Punkt Gurtband
- Werkstoff: PE
- Farbe: weiß
- Gewicht [kg]: 0,413
Weitere Informationen: | | Werkstoff: | PE | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,413 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, bauhelm weiß uvex, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, Arbeitsschutzhelme, Bauschutzhelme, uvex Kopfschutz |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,34* | € 12,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,39* | € 12,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,69* | € 13,18* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,66* | € 13,19* | | | | Lager 420 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,61* | € 21,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|