Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe Ultrarein, mit Auslaufschlauch, Tauchtiefe 950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-210-182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     210182
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auslaufschlauch
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpe Ultrarein und Auslaufschlauch 1,2m aus PTFE, mit PVDF-Absperrhahn, Tauchtiefe 950 mm
  • zum Abfüllen hochreiner Flüssigkeiten
  • für viele Flüssigkeiten, die PP oder PVC angreifen, auch für Salzsäure bis 33 %
  • der Absperrhahn verhindert den Austritt gesundheitsgefährdender Dämpfe und ein Nachtropfen von Flüssigkeit
  • Mediumsberührende Teile aus PTFE/FEP
  • alle Ventile aus massivem PTFE
  • Tauchrohr Ø mm: 32
  • Fassverschraubungen für handelsübliche Gebinde optional erhältlich
  • mit flexiblem Auslaufschlauch (1,2 m) inkl. PVDF-Hahn
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Chemikalien, Säuren/Laugen
  • Tauchtiefe [mm]: 950
  • Version: Fasspumpe
  • Schlauchlänge [mm]: 1200
  • Durchmesser Auslauf außen: 10
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 8
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Viskosität max [mPas]: 500
  • Förderleistung je Hub [l]: 0,4
  • Antrieb: manuell
  • Werkstoff Dichtung: PTFE
  • Gewicht [kg]: 1,602
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Tauchtiefe:
950 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
1,602 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, abfüllpumpe, Flüssigkeitspumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Handpumpen, Chemiepumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,44*
€ 635,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,95*
€ 631,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,75*
€ 612,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,81*
€ 588,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,68*
€ 537,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
179495
ab € 34,47*
Zubehör
k.A.
179494
ab € 30,16*
Zubehör
k.A.
179496
ab € 43,12*
Zubehör
k.A.
179493
ab € 59,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.